Description:
Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisseBille: acier à roulement, traité, revenu
Caractéristique(s):
matériau: acier cémenté C15
N° de matériau: 1,4305
d2: 16 mm
l1: 17 mm
l2: 23,7 mm
s: 7 mm
x: 0,6 mm
l3: 16,5 mm
d3 max.: 14,7 mm