Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 14

Réf.: Z372765 14/15/20,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372765 14/15/20,8
EAN / GTIN 4030618229612
Réf. fabricant 22880.0014

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 14 mm
    l1: 15 mm
    l2: 20,8 mm
    s: 6,35 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 14,5 mm
    d3 max.: 12,7 mm