Vis à embout laiton M4/6,5

Réf.: Z372675 M4/6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372675 M4/6,5
EAN / GTIN 4030618228776
Réf. fabricant 22760.0442

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M4
    d2: 2,5
    l1: 6,5 mm
    l2: 1,2 mm
    clé de: 2 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier