Vis à embout laiton M12/22,5

Réf.: Z372675 M12/22,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372675 M12/22,5
EAN / GTIN 4030618228943
Réf. fabricant 22760.0524

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M12
    d2: 8,5
    l1: 22,5 mm
    l2: 3,4 mm
    clé de: 6 mm