Vis à embout laiton M6/17,5

Réf.: Z372670 M6/17,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372670 M6/17,5
EAN / GTIN 4030618228202
Réf. fabricant 22760.0064

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    d2: 4
    l1: 17,5 mm
    l2: 1,9 mm
    clé de: 3 mm