Vis à embout laiton M5/8,5

Réf.: Z372670 M5/8,5/1,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372670 M5/8,5/1,3
EAN / GTIN 4030618228165
Réf. fabricant 22760.0052

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M5
    d2: 3
    l1: 8,5 mm
    l2: 1,3 mm
    clé de: 2,5 mm