Vis à embout laiton M4/6,5

Réf.: Z372670 M4/6,5/1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372670 M4/6,5/1,2
EAN / GTIN 4030618228134
Réf. fabricant 22760.0042

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M4
    d2: 2,5
    l1: 6,5 mm
    l2: 1,2 mm
    clé de: 2 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop