Vis à embout laiton M4/16,5

Réf.: Z372670 M4/16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z372670 M4/16,5
EAN / GTIN 4030618228158
Réf. fabricant 22760.0046

Description

Description:

Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M4
    d2: 2,5
    l1: 16,5 mm
    l2: 1,2 mm
    clé de: 2 mm