Vis à embout laiton M12/22,5

Réf.: Z372670 M12/22,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
180 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372670 M12/22,5
EAN / GTIN 4030618228301
Réf. fabricant 22760.0124

Description

Description:

Description:
  • Patin: laiton
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M12
    d2: 8,5
    l1: 22,5 mm
    l2: 3,4 mm
    clé de: 6 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier