Description:
Remarque(s): A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.
Description:
Billes porteuses: avec corps en tôle d'acierCouvercle: acier, zingué par galvanisationBoîtier: acier, zingué par galvanisationBille: acier à roulement
Exécution: Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage. Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Caractéristique(s):
matériau: acier
D1: 17.97 +0.03
d1: 18 ±0.055
d2: 23 mm
h2: 15,5 mm
h3: 2 mm
Ø bille: 12 mm
h4: 4,3 mm
h1: 7.4±0.15