Description:
Exécution: Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage. Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Remarque(s): A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.
Description:
Billes porteuses: avec corps en tôle d'acierCouvercle: acier, zingué par galvanisationBoîtier: acier, zingué par galvanisationBille: acier à roulement
Caractéristique(s):
matériau: acier
D1: 61.83 +0.07
d1: 62 ±0.095
d2: 75 mm
h2: 53,7 mm
h3: 4,2 mm
Ø bille: 45 mm
h4: 10,3 mm
h1: 19.0±0.4