Description:
Exécution: Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage. Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Remarque(s): A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.
Description:
Billes porteuses: avec corps en tôle d'acierCouvercle: acier, zingué par galvanisationBoîtier: acier, zingué par galvanisationBille: acier à roulement
Caractéristique(s):
matériau: acier
D1: 44.85 +0.05
d1: 45 ±0.080
d2: 55 mm
h2: 37,5 mm
h3: 3,7 mm
Ø bille: 30 mm
h4: 7,9 mm
h1: 13.8±0.3