Cimblot oscillant 36/M24

Réf.: Z372610 36/M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372610 36/M24
EAN / GTIN 4030618227793
Réf. fabricant 22740.0336

Description

Description:

Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Cimblots oscillants: réglables
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Écrou: acier bruni (ISO 4035)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: M24
    d2: 20
    e: 40 mm
    l: 100 mm
    l1: 70 mm
    s: 36 mm
    Ø bille: 25 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN/m²