Cimblot oscillant 30/M20

Réf.: Z372610 30/M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372610 30/M20
EAN / GTIN 4030618227786
Réf. fabricant 22740.0330

Description

Description:

Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Cimblots oscillants: réglables
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Écrou: acier bruni (ISO 4035)

    Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: M20
    d2: 20
    e: 33 mm
    l: 77,3 mm
    l1: 50 mm
    s: 30 mm
    Ø bille: 25 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier