Description:
Description:
Cimblots oscillants: réglablesBille: acier à roulement, trempé, naturelCorps: acier traité, revenu, phosphatéÉcrou: acier bruni (ISO 4035)
Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.Réalisations spéciales sur demande.
Caractéristique(s):
matériau: acier amélioré
d1: M8
d2: 5,8
e: 14,5 mm
l: 36,6 mm
l1: 25 mm
s: 13 mm
Ø bille: 8,5 mm
charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN/m²