Cimblot oscillant 17/M10

Réf.: Z372605 17/M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372605 17/M10
EAN / GTIN 4030618227632
Réf. fabricant 22740.0016

Description

Description:

Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Cimblots oscillants: réglables
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Écrou: acier bruni (ISO 4035)

    Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: M10
    d2: 8,6
    e: 19 mm
    l: 45,7 mm
    l1: 30 mm
    s: 17 mm
    Ø bille: 12 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN/m²