Cimblot oscillant 13/M8

Réf.: Z372605 13/M8/36,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372605 13/M8/36,6
EAN / GTIN 4030618227625
Réf. fabricant 22740.0013

Description

Description:

Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Cimblots oscillants: réglables
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Écrou: acier bruni (ISO 4035)

    Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: M8
    d2: 5,8
    e: 14,5 mm
    l: 36,6 mm
    l1: 25 mm
    s: 13 mm
    Ø bille: 8,5 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier