Description:
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Description:
Bille: acier à roulement, trempé, naturelCorps: acier traité, revenu, phosphaté
Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Caractéristique(s):
matériau: acier amélioré
d1: 18
d2: M4
d3: 10,5 mm
l1: 17 mm
Ø bille: 16 mm
l3: 4 mm
charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN/m²
alésage correspondant: 18H7x8min.