Cimblot oscillant 28/M5

Réf.: Z372590 28/M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372590 28/M5
EAN / GTIN 4030618227557
Réf. fabricant 22730.0428

Description

Description:

Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Description:
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté

    Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: 28
    d2: M5
    d3: 20 mm
    Ø bille: 25 mm
    l3: 5,5 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN/m²
    alésage correspondant: 28H7x13min.