Cimblot oscillant 20/M10

Réf.: Z372580 20/M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372580 20/M10
EAN / GTIN 4030618227250
Réf. fabricant 22730.0019

Description

Description:

Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Description:
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: 20
    d2: M10
    d3: 10,5 mm
    l1: 18 mm
    l2: 10 mm
    clé de: 17 mm
    Ø bille: 16 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop