Cimblot oscillant 13/M8

Réf.: Z372580 13/M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372580 13/M8
EAN / GTIN 4030618227236
Réf. fabricant 22730.0013

Description

Description:

Exécution: Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Description:
  • Bille: acier à roulement, trempé, naturel
  • Corps: acier traité, revenu, phosphaté
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d1: 13
    d2: M8
    d3: 7,2 mm
    l1: 13 mm
    l2: 8 mm
    clé de: 11 mm
    Ø bille: 10 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN/m²