Vis à bille sans tête, bille tronquée M8/25,0

Réf.: Z372555 M8/25,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372555 M8/25,0
EAN / GTIN 4030618226376
Réf. fabricant 22720.0855

Description

Description:

Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille tronquée
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M8
    d3: 4,5 mm
    l2: 25 mm
    clé de: 4 mm
    Ø bille: 5,5 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN/m²