Description:
Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Vis à bille: sans tête, à bille tronquéeBille: inox trempéVis: inox 1.4305
Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d1: M6
d3: 3,2 mm
l2: 16 mm
clé de: 3 mm
Ø bille: 4 mm
charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²