Vis à bille sans tête, bille tronquée M6/25,0

Réf.: Z372555 M6/25,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372555 M6/25,0
EAN / GTIN 4030618226321
Réf. fabricant 22720.0846

Description

Description:

Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille tronquée
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    d3: 3,2 mm
    l2: 25 mm
    clé de: 3 mm
    Ø bille: 4 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop