Vis à bille sans tête, bille tronquée M12/50,0

Réf.: Z372555 M12/50,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372555 M12/50,0
EAN / GTIN 4030618226512
Réf. fabricant 22720.0878

Description

Description:

Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille tronquée
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M12
    d3: 7,2 mm
    l2: 50 mm
    clé de: 6 mm
    Ø bille: 8,5 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 30 kN/m²