Vis à bille sans tête, bille tronquée M5/11,5

Réf.: Z372545 M5/11,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372545 M5/11,5
EAN / GTIN 4030618225331
Réf. fabricant 22720.0554

Description

Description:

Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille tronquée
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
    Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M5
    d3: 2,2 mm
    l2: 11,5 mm
    clé de: 2,5 mm
    Ø bille: 3 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 4,5 kN/m²