Vis à bille sans tête, bille tronquée M24/80,0

Réf.: Z372545 M24/80,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372545 M24/80,0
EAN / GTIN 4030618225775
Réf. fabricant 22720.0746

Description

Description:

Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille tronquée
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
    Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M24
    d3: 15,8 mm
    l2: 80 mm
    clé de: 12 mm
    Ø bille: 18 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier