Vis à bille sans tête M6/25,8

Réf.: Z372520 M6/25,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
Référence article Z372520 M6/25,8
EAN / GTIN 4030618223818
Réf. fabricant 22720.0066

Description

Description:

Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, à bille pleine
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    l1: 25,8 mm
    clé de: 3 mm
    Ø bille: 4 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²