Description:
Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Vis à bille: sans tête, à bille pleineBille: acier à roulement, trempéVis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Exécution: Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression. Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Caractéristique(s):
matériau: acier amélioré
N° de matériau: 1,4305
d1: M6
l1: 10,8 mm
clé de: 3 mm
Ø bille: 4 mm
charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²