Vis à bille avec tête M12/82,0

Réf.: Z372500 M12/82,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372500 M12/82,0
EAN / GTIN 4030618223290
Réf. fabricant 22710.0786

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: à tête, bille pleine
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M12
    d2: 18
    l1: 82 mm
    clé de: 10 mm
    Ø bille: 8,5 mm
    l4: 44 mm
    l3: 12 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 30 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier