Description:
Exécution: Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Vis à billesans tête, bille bloquée contre le retournementBille: acier à roulement, trempéVis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Caractéristique(s):
matériau: acier amélioré
N° de matériau: 1,4305
d1: M10
d3: 6 mm
l2: 20 mm
clé de: 5 mm
Ø bille: 7 mm
charge admissible pour utilisation statique max.: 12 kN/m²