Vis à bille M8/16

Réf.: Z372475 M8/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372475 M8/16
EAN / GTIN 4030618222163
Réf. fabricant 22700.0583

Description

Description:

Exécution: Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, bille bloquée contre le retournement
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M8
    d3: 4,5 mm
    l2: 16 mm
    clé de: 4 mm
    Ø bille: 5,5 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²