Vis à bille M20/50

Réf.: Z372475 M20/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372475 M20/50
EAN / GTIN 4030618222323
Réf. fabricant 22700.0675

Description

Description:

Remarque(s): La bille est bloquée pour empêcher le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, bille bloquée contre le retournement
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm2

    Exécution: Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M20
    d3: 13,5 mm
    l2: 50 mm
    clé de: 10 mm
    Ø bille: 15 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 60 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop