Butée-appui, réglable, M 8 x 25, surface d'appui striée

Réf.: Z372455 M8/25/30,0G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Référence article Z372455 M8/25/30,0G
    EAN / GTIN 4030618221555

    Description

    Description:

    Exécution: Utilisation comme butées et appuis.
    Description:
  • Supports: acier traité, revenu, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction, réglables
  • Écrou: acier traité, revenu, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d: M8
    e: 14,5 mm
    l1: 25 mm
    l2: 30 mm
    clé de: 13 mm
    l3: 21 mm
    Surface d'appui: strié