Butée-appui, réglable, M 10 x 30, surface d'appui striée

Réf.: Z372455 M10/30/36G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372455 M10/30/36G
EAN / GTIN 4030618221562

Description

Description:

Exécution: Utilisation comme butées et appuis.
Description:
  • Supports: acier traité, revenu, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction, réglables
  • Écrou: acier traité, revenu, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    d: M10
    e: 19,6 mm
    l1: 30 mm
    l2: 36 mm
    clé de: 17 mm
    l3: 25,5 mm
    Surface d'appui: strié