Support 20/M6/11

Réf.: Z372385 20/M6/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372385 20/M6/11
EAN / GTIN 4030618220428
Réf. fabricant 22640.0062

Description

Description:

Description:
  • acier traité, non trempé, bruni
  • DIN 6320 avec filetage

    Exécution: Utilisation comme pied, patin, butée ou appuis. Surface d’appui sans point de centre
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    b: 11 mm
    d1: M6
    e: 11,5 mm
    h: 20 mm
    s: 10 mm
    s: 10 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop