Support 20/M10/16

Réf.: Z372385 20/M10/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372385 20/M10/16
EAN / GTIN 4030618220459
Réf. fabricant 22640.0101

Description

Description:

Description:
  • acier traité, non trempé, bruni
  • DIN 6320 avec filetage

    Exécution: Utilisation comme pied, patin, butée ou appuis. Surface d’appui sans point de centre
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    b: 16 mm
    d1: M10
    e: 19,6 mm
    h: 20 mm
    s: 17 mm
    s: 17 mm