Support 15/M8/13

Réf.: Z372385 15/M8/13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372385 15/M8/13
EAN / GTIN 4030618220435
Réf. fabricant 22640.0081

Description

Description:

Description:
  • acier traité, non trempé, bruni
  • DIN 6320 avec filetage

    Exécution: Utilisation comme pied, patin, butée ou appuis. Surface d’appui sans point de centre
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    d1: M8
    h: 15 mm
    s: 13 mm
    e: 15 mm