Support 10/M6/11

Réf.: Z372385 10/M6/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372385 10/M6/11
EAN / GTIN 4030618220411
Réf. fabricant 22640.0061

Description

Description:

Exécution: Utilisation comme pied, patin, butée ou appuis. Surface d’appui sans point de centre
Description:
  • acier traité, non trempé, bruni
  • DIN 6320 avec filetage
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    b: 11 mm
    d1: M6
    e: 11,5 mm
    s: 10 mm
    h: 10 mm