Cimblot de positionnement avec bille 25/18/25

Réf.: Z372370 25/18/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372370 25/18/25
EAN / GTIN 4030618219989
Réf. fabricant 22630.0325

Description

Description:

Exécution: La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • avec bille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 18
    d1: 25
    d4: M5
    l1: 18 mm
    l2: 25 mm
    t: 10 mm
    l3: 6 mm
    r: 6 mm