Cimblot de positionnement avec bille 22/16/22

Réf.: Z372370 22/16/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372370 22/16/22
EAN / GTIN 4030618219972
Réf. fabricant 22630.0322

Description

Description:

Exécution: La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • avec bille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 16
    d1: 22
    d4: M5
    l1: 16 mm
    l2: 22 mm
    t: 10 mm
    l3: 5,5 mm
    r: 5,5 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier