Cimblot de positionnement avec bille 16/12/16

Réf.: Z372370 16/12/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372370 16/12/16
EAN / GTIN 4030618219958
Réf. fabricant 22630.0316

Description

Description:

Exécution: La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • avec bille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 12
    d1: 16
    d4: M5
    l1: 12 mm
    l2: 16 mm
    t: 10 mm
    l3: 4 mm
    r: 4 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier