Cimblot de positionnement avec bille 12/8/12

Réf.: Z372370 12/8/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372370 12/8/12
EAN / GTIN 4030618219941
Réf. fabricant 22630.0312

Description

Description:

Exécution: La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • avec bille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 8
    d1: 12
    d4: M4
    l2: 12 mm
    t: 8 mm
    l3: 3 mm
    r: 3 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop