Cimblot de positionnement avec bille 10/7/10

Réf.: Z372370 10/7/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372370 10/7/10
EAN / GTIN 4030618219934
Réf. fabricant 22630.0310

Description

Description:

Exécution: La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
  • avec bille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 7
    d1: 10
    d4: M3
    l1: 7 mm
    l2: 10 mm
    t: 6 mm
    l3: 2,5 mm
    r: 2,5 mm