Cimblot de positionnement et d'appui 6/2,5/4

Réf.: Z372340 6/2,5/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z372340 6/2,5/4
    EAN / GTIN 4030618219491
    Réf. fabricant 22630.0110

    Description

    Description:

    Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)

    Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 4
    d1: 6
    h: 2,5 mm
    l: 6,5 mm
    l: 6,5 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier