Cimblot de positionnement et d'appui 40/32,0/20

Réf.: Z372340 40/32,0/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372340 40/32,0/20
EAN / GTIN 4030618219163
Réf. fabricant 22630.0008

Description

Description:

Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 20
    d1: 40
    h: 32 mm
    l: 20 mm
    l: 20 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier