Cimblot de positionnement et d'appui 40/13,0/20

Réf.: Z372340 40/13,0/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372340 40/13,0/20
EAN / GTIN 4030618219156
Réf. fabricant 22630.0007

Description

Description:

Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 20
    d1: 40
    h: 13 mm
    l: 20 mm
    l: 20 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier