Cimblot de positionnement et d'appui 30/25,0/16

Réf.: Z372340 30/25,0/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372340 30/25,0/16
EAN / GTIN 4030618219590
Réf. fabricant 22630.0137

Description

Description:

Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 16
    d1: 30
    h: 25 mm
    l: 20 mm
    l: 20 mm