Cimblot de positionnement et d'appui 25/8,0/12

Réf.: Z372340 25/8,0/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372340 25/8,0/12
EAN / GTIN 4030618219132
Réf. fabricant 22630.0005

Description

Description:

Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 12
    d1: 25
    h: 8 mm
    l: 14 mm
    l: 14 mm