Cimblot de positionnement et d'appui 25/20,0/12

Réf.: Z372340 25/20,0/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z372340 25/20,0/12
    EAN / GTIN 4030618219149
    Réf. fabricant 22630.0006

    Description

    Description:

    Exécution: Utilisés comme appuis ou supports. Surface d’appui sans point de centre.
    Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • partiellement DIN 6321 (ancienne norme)
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 12
    d1: 25
    h: 20 mm
    l: 14 mm
    l: 14 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier